シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
コート継手 (コート)組フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812633
品番
組F(1B)
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
87
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
形状
フランジ
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
8
規格
JIS B 2301
外径D(Φmm)
87
寸法A(mm)
41
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
23
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
62
寸法T(mm)
17
寸法H1(mm)
7
寸法G(mm)
48
寸法h(mm)
12
寸法H2(mm)
8
呼び径d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材