シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
コート継手 (コート)組フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812658
品番
組F(1-1/2B)
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
外径(mm)
112
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
形状
フランジ
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
10
規格
JIS B 2301
外径D(Φmm)
112
寸法A(mm)
56
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
28
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
82
寸法T(mm)
20
寸法H1(mm)
8
寸法G(mm)
65
寸法h(mm)
15
寸法H2(mm)
10
呼び径d
M12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材