シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
コート継手 (コート)組フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812667
品番
組F(2B)
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
126
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
形状
フランジ
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
11
規格
JIS B 2301
外径D(Φmm)
126
寸法A(mm)
69
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
28
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
95
寸法T(mm)
24
寸法H1(mm)
8
寸法G(mm)
78
寸法h(mm)
15
寸法H2(mm)
10
呼び径d
M12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材