シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
コート継手 (コート)組フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812676
品番
組F(2-1/2B)
参考基準価格(税別)
¥22,920
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
形状
フランジ
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
12
規格
JIS B 2301
外径D(Φmm)
155
寸法A(mm)
89
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
35
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
118
寸法T(mm)
27
寸法H1(mm)
10
寸法G(mm)
96
寸法h(mm)
19
寸法H2(mm)
13
呼び径d
M16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材