コート継手 (コート)組フランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18812685 品番 組F(3B)
参考基準価格(税別)¥25,050 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)168 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質FCMB275-5 形状フランジ 寸法L(mm)77 寸法H(mm)13 規格JIS B 2301 外径D(Φmm)168 寸法A(mm)99 寸法t(mm)6 寸法S(mm)35 寸法E(mm)26 寸法B(mm)28 寸法C(mm)131 寸法T(mm)30 寸法H1(mm)10 寸法G(mm)109 寸法h(mm)19 寸法H2(mm)13 ボルト穴中心径(C)(Φmm)131 呼び径dM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする