シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
コート継手 (コート)組フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812703
品番
組F(5B)
参考基準価格(税別)
¥59,390
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
223
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
6
形状
フランジ
寸法L(mm)
93
寸法H(mm)
19
規格
JIS B 2301
外径D(Φmm)
223
寸法A(mm)
154
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
35
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
186
寸法T(mm)
40
寸法H1(mm)
10
寸法G(mm)
163
寸法h(mm)
19
寸法H2(mm)
13
呼び径d
M16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材