シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
コート継手 (コート)組フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812719
品番
組F(6B)
参考基準価格(税別)
¥78,210
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
265
ボルト穴径(Φmm)
24
ボルト穴数
6
形状
フランジ
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
21
規格
JIS B 2301
外径D(Φmm)
265
寸法A(mm)
182
寸法t(mm)
9
寸法S(mm)
41
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
220
寸法T(mm)
40
寸法H1(mm)
13
寸法G(mm)
194
寸法h(mm)
24
寸法H2(mm)
16
呼び径d
M20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材