シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
コート継手 (コート)径違いエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1 1/2×1 1/4
注文コード
18813026
品番
径違いエルボ(1-1/2B×1-1/4B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,820
この商品は
呼び径・RoHS指令
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
径違いエルボ
呼び径(B)
1 1/2×1 1/4
中心から端面までの距離 A(mm)
45
中心から端面までの距離 B(mm)
48
危険物の類別
非危険物
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18813026
径違いエルボ(1-1/2B×1-1/4B)
18812983
径違いエルボ(1-1/2B×1-1/4B)
コート継手 (コート)径違いエルボ
シーケー金属
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました