コート継手 (コート)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18813184 品番 径違いチーズ(1B×1/2B)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
形状径違いチーズ 呼び径(B)1×1/2 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類PTネジ 表面処理エポシキ樹脂コーティング 呼び径(A)25×15 中心から端面までの距離 A(mm)32 中心から端面までの距離 B(mm)33 適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする