コート継手 (コート)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18813358 品番 径違いチーズ(2-1/2B×1-1/4B)
参考基準価格(税別)¥15,880 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状径違いチーズ 呼び径(B)2-1/2×1-1/4 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類PTネジ 表面処理エポシキ樹脂コーティング 呼び径(A)65×32 中心から端面までの距離 A(mm)52 中心から端面までの距離 B(mm)62 適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする