コート継手 (コート)径違いソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18813699 品番 径違いソケット(1-1/4B×1B)
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
形状径違いソケット 呼び径(B)1-1/4×1 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 寸法L(mm)48 最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類PTネジ 表面処理エポシキ樹脂コーティング 呼び径(A)32×25 適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする