曜日別特売
GE1004580 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN 18813795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10.0刃長(mm)45全長(mm)160注文コード18813795品番GE1004580
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。

全長(mm)160刃数2刃径(Φmm)10.0シャンク径(Φmm)10刃長(mm)45寸法L1(mm)45有効長(mm)80寸法D(mm)10寸法D2(mm)9.7寸法L2(mm)80寸法L3(mm)160コーティングDIAMOND寸法D3(mm)10ねじれ角(°)30ネック径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする