用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形形40高さ(mm)器具:57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4本体質量(kg)0.8参考/旧型式MY-L425331/L AHTN色温度(K)3000製品形状トラフタイプ リニューアルタイプ光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2320ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵