曜日別特売
D2-M 12×1.75-38 ソリッドダイス左ねじ用 D LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18814303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドダイス左ねじ用 D LH

(2件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM12
外径(Φmm)38
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード18814303品番D2-M 12×1.75-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高品質なおねじ加工が簡単に!
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。

呼び寸法M12×1.75ねじの種類M外径(Φmm)38材質HSS形状D-1厚さ(mm)13ねじピッチ1.75ねじの呼びM12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18814303D2-M 12×1.75-3803581244D 2 M12 X 1.75 (38)D2-M 12×1.75-38 ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 03581244ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18814303
2018-01-06
用途: ネジ切り
水遊人(water lovers)

ハイス鋼のダイスは、砲金のネジ切りには、向いていると思います。

対象商品 : 18814976
2016-08-07
用途: 丸棒のネジ切り

6本丸棒のネジを切ったところでわずかに欠けました。ネジ山自体への影響はあまりありませんがちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする