曜日別特売
MY-L430431/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814349

●※画像はイメージです。

MY-L430431/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814349
MY-L430431/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814349

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)3200光源色電球色定格消費電力(W)18.9注文コード18814349品番MY-L430431/LAHTN
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ リニューアルタイプ全長(mm)1250質量(kg)0.8取付直付形40高さ(mm)【器具】57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9色温度(K)3000光源色電球色形名【旧型品組合せ】MY-L430331/L AHTN明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3010ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする