曜日別特売
MY-L430441/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814428

●※画像はイメージです。

MY-L430441/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814428
MY-L430441/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814428

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)3200光源色昼白色定格消費電力(W)18.9注文コード18814428品番MY-L430441/NAHTN
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途屋内用仕様一般タイプ 集光セット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ リニューアルタイプ全長(mm)1250質量(kg)0.8取付直付形40高さ(mm)【器具】57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-L430341/N AHTN明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする