曜日別特売
MY-L430471/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814489

●※画像はイメージです。

MY-L430471/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814489
MY-L430471/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814489

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)3200光源色温白色定格消費電力(W)19.5注文コード18814489品番MY-L430471/WWAHTN
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途屋内用仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ リニューアルタイプ全長(mm)1250質量(kg)0.8取付直付形40高さ(mm)【器具】57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)19.5色温度(K)3500光源色温白色形名【旧型品組合せ】MY-L430171/WW AHTN明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2730ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする