用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ リニューアルタイプ全長(mm)1250質量(kg)0.8取付直付形形40高さ(mm)【器具】57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3780ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵