※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドダイス左ねじ用 D LH

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM20 注文コード18814574 品番D2-M 20×2.5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る

高品質なおねじ加工が簡単に!
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。

呼び寸法M20×2.5 ねじの種類M 外径(Φmm)50 材質HSS 形状D-1 厚さ(mm)16 ねじピッチ2.5 ねじの呼びM20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18814574 D2-M 20×2.5-50 03581278 D 2 M20 X 2.5 (50) ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1個 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18814303
2018-01-06
用途:
ネジ切り
水遊人(water lovers) 様

ハイス鋼のダイスは、砲金のネジ切りには、向いていると思います。

対象商品:
18814976
2016-08-07
用途:
丸棒のネジ切り

6本丸棒のネジを切ったところでわずかに欠けました。ネジ山自体への影響はあまりありませんがちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする