用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ リニューアルタイプ全長(mm)1250質量(kg)0.8取付直付形形40高さ(mm)【器具】57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6色温度(K)6500光源色昼光色形名【旧型品組合せ】MY-L440331/D AHZ明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3840ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵