用途屋内用仕様一般タイプ 集光セット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45044N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ リニューアルタイプ全長(mm)1250質量(kg)0.8取付直付形形40高さ(mm)【器具】57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.2色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-L450341/N AHTN明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵