※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドダイス左ねじ用 D LH

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18815082 品番D2 3/ 8 W 16 (38)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品はねじの呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る

高品質なおねじ加工が簡単に!
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。

呼び寸法3/8 W 16 ねじの種類W 外径(Φmm)38 材質HSS 形状D-1 厚さ(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18814303
2018-01-06
用途:
ネジ切り
水遊人(water lovers) 様

ハイス鋼のダイスは、砲金のネジ切りには、向いていると思います。

対象商品:
18814976
2016-08-07
用途:
丸棒のネジ切り

6本丸棒のネジを切ったところでわずかに欠けました。ネジ山自体への影響はあまりありませんがちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする