※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双眼鏡 BD25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18815362 品番 BD25-8
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

バードウォッチングだけでなく、アウトドアや旅行、
美術鑑賞や観劇用として、いつでも持ち歩ける小型双眼鏡。
少しでも荷物を軽くしたい登山や写真撮影の際にも便利です。

倍率 対物レンズ有効径(mm)25 仕様アイレリーフ15.8mm 質量(g)320 全長×全幅W×全高(mm)111×107×39 視界6.3° 最短合焦距離1.8m 1000m先の視野(m)110 明るさ9.6 RoHS指令(10物質対応)対応 薄暮係数14.3 ひとみ径(Φmm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする