興和オプトロニクス
興和オプトロニクスの 光学測定器
興和オプトロニクスの 単眼鏡/双眼鏡
興和オプトロニクスの 双眼鏡
双眼鏡 BD25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18815378
品番
BD25-10GR
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
バードウォッチングだけでなく、アウトドアや旅行、
美術鑑賞や観劇用として、いつでも持ち歩ける小型双眼鏡。
少しでも荷物を軽くしたい登山や写真撮影の際にも便利です。
倍率
10×
対物レンズ有効径(mm)
25
仕様
アイレリーフ17.7mm
質量(g)
320
全長×全幅W×全高(mm)
111×107×39
視界
5.0°
最短合焦距離
1.8m
1000m先の視野(m)
87.3
明るさ
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄暮係数
15.8
ひとみ径(Φmm)
2.5