※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双眼鏡 GENESIS44

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18815457 品番 GENESIS44 10.5×44
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大口径化、広視化に伴い、周辺部まで明るい視野を得るために
高屈折プリズム(Bak4+SK15)を採用。
可視光線全域で99%以上の反射率を誇るコーティングとの組み合わせにより、
光のロスを極限まで抑えています。
また、軽量化をはかるためボディ素材にマグネシウム合金を採用しました。

倍率10.5× 対物レンズ有効径(mm)44 仕様アイレリーフ16.0mm 質量(g)960 全長×全幅W×全高(mm)165×138×64 視界6.2° 最短合焦距離1.7m 1000m先の視野(m)108.3 明るさ17.6 RoHS指令(10物質対応)対応 薄暮係数21.5 ひとみ径(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする