※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双眼鏡 GENESIS33

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18815466 品番 GENESIS33 8×33
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

GENESIS33の全面マルチ(多層膜)コーティングは、
可視光線の透過率を向上させ、より明るい像が性格な色再現で得られます。
また、広視野設計の接眼レンズを搭載し、10倍では従来比28%アップ、
8倍では14%アップした広い視野で観察できます。
(BDシリーズとの視野面積比較)

倍率 対物レンズ有効径(mm)33 仕様アイレリーフ15.0mm 質量(g)590 全長×全幅W×全高(mm)131×121×51 視界8.0° 最短合焦距離1.5m 1000m先の視野(m)140.0 明るさ16.8 RoHS指令(10物質対応)対応 薄暮係数16.2 ひとみ径(Φmm)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする