画像準備中

スポッティングスコープ TSN601/傾斜型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18815527 品番TSN-601
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

全長わずか299mmと非常にコンパクト。
ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。
定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、
スポッティングスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。

最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)735 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アイスコープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする