興和オプトロニクス
興和オプトロニクスの 光学測定器
興和オプトロニクスの 単眼鏡/双眼鏡
興和オプトロニクスの 単眼鏡
アイピース TE-9Z(TSN-660M/600シリーズ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18815606
品番
TE-9Z
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率
20〜60×
ひとみ径(Φmm)
3.0〜1.0
仕様
アイレリーフ16.5〜16.0mm
視界
1.9〜1.0°
1000m先の視野(m)
33.2〜17.5
明るさ
9.0〜1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TSN-EC3使用により、TSN-880/770シリーズ・PROMINAR 500mm F5.6 FLにもお使いいただけます(倍率等は変わります)。