興和オプトロニクス
興和オプトロニクスの 光学測定器
興和オプトロニクスの 単眼鏡/双眼鏡
興和オプトロニクスの 単眼鏡
アイピース TE-17HD(TSN-660M/600シリーズ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18815624
品番
TE-17HD
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率
25×
ひとみ径(Φmm)
2.4
仕様
アイレリーフ32.0mm
視界
2.1°
1000m先の視野(m)
36.7
明るさ
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TSN-EC3使用により、TSN-880/770シリーズ・PROMINAR 500mm F5.6 FLにもお使いいただけます(倍率等は変わります)。