Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の PCアクセサリー
Kenko(ケンコートキナー)の メディア収納用品
Kenko(ケンコートキナー)の メモリーカードケース
SDメモリーカードケース8枚用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18815817
品番
ASSD4WH
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量
SDカード4枚+microSDカード4枚(最大合わせて8枚収納可能)
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×18×50