Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の PCアクセサリー
Kenko(ケンコートキナー)の メディア収納用品
Kenko(ケンコートキナー)の メモリーカードケース
SDメモリーカードケース16枚用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18815853
品番
ASSD8BK
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量
SDカード8枚+microSDカード8枚(最大合わせて16枚収納可能)
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×18×71