用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44043N AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状トラフタイプ プルスイッチ付
質量(kg)0.6
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)24.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
形名【旧型品組合せ】MY-L440330S/N AHZ
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4000
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵