Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の PCアクセサリー
Kenko(ケンコートキナー)の メディア収納用品
Kenko(ケンコートキナー)の メモリーカードケース
SDメモリーカードケース16枚用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
18815887
品番
ASSD8GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量
SDカード8枚+microSDカード8枚(最大合わせて16枚収納可能)
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
グリーン
質量(g)
38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×18×71