用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45043L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ プルスイッチ付質量(kg)0.6取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.2色温度(K)3000光源色電球色形名【旧型品組合せ】MY-L450330S/L AHTN明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4890ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵