KRR-S/W107 Rレフ S/W(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー) 18816334 KRR-S/W107 Rレフ S/W(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー) 18816334

Rレフ S/W(ディフューザー)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φcm)107 注文コード18816334 品番KRR-S/W107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は直径5種類から選べます 他の種類を見る

ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。
光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。

直径(Φcm)107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-13
用途:
書類のpdf化、証明写真
自動車・二輪車・自転車関連業

畳んだ時の大きさは上着のポケットに入るくらい。普通サイズのこの手のものは開く時にビックリするくらいの力で跳ねるがこれはミニサイズなので危険性は感じない。110W相当のスマート電球4灯の部屋があるので調光調色した光を電球の傘に洗濯バサミでくっつけたこのミニレフ板で方向調整+別に用意した普通サイズのレフ板+背景紙で写真用の照明やフォトブースがなくても結構綺麗に撮れる。なお、スマート電球であっても発熱はするので電球に近づけすぎないよう気をつけた方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする