Rレフ S/G(ディフューザー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18816413 品番KRR-S/G57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Gは、金色と銀色のリバーシブルタイプ。
光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。

直径(Φcm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする