用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47043N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ プルスイッチ付質量(kg)0.6取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)42.7色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-L470330S/N AHZ明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6900ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵