HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ柄紙袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
注文コード
18816586
品番
木馬
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
幅・高さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
紙厚(g/m
2
)
80
材質
未晒クラフト紙
種類
手提げ袋
柄
木馬
質量(g/枚)
45
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003202000