用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4器具・セットセット色温度(K)4000光源色白色形名【旧型品組合せ】MY-H425330/W AHTN光束(Lm)2380明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵