曜日別特売
MY-H430430/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816860

●※画像はイメージです。

MY-H430430/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816860
MY-H430430/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816860

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)3200光束(Lm)3050注文コード18816860品番MY-H430430/WAHZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9器具・セットセット色温度(K)4000光源色白色形名【旧型品組合せ】MY-H430330/W AHZ光束(Lm)3050明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする