キャップボルトカラーM8

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18816884 品番91927
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M8用はΦ21×10.3L。4個入り

注意
キャップボルトは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。
取付部はM6用がΦ16以上、M8用がΦ21以上、M10用がΦ25以上の平面部が必要になります。
高温箇所へ装着した場合、皮膜クラックの発生や耐色性が落ちます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18816954
2020-05-29
用途:
ボルトの装飾
製造業

高級感があり作りも良いです
順次使用箇所が増えていくでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする