用途屋内用仕様一般タイプ グレアカットABセット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-H430360/N AHTN光束(Lm)2780明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵