日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
18817025
品番
C-BZG-L
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ブラケット式で塩害地仕様
寸法W(mm)
300〜700
使用荷重(kg)
80
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
用途
D=180〜400
寸法D(mm)
180〜400
仕上
溶融亜鉛メッキ