日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー壁面用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18817034
品番
C-KU2-SUS
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ステンレス製
寸法W(mm)
70〜940
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス
用途
壁掛け用
寸法D(mm)
160〜340