日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー天井吊用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
注文コード
18817043
品番
C-DG-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天井吊り用
寸法W(mm)
300〜700
使用荷重(kg)
80
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
色
アイボリー
寸法D(mm)
160〜380
仕上
粉体塗装(ポリエステル系)
注意
※天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません
※15階層以下用です