日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー天井吊用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
18817059
品番
C-DXG
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天井吊り用
寸法W(mm)
290〜700
使用荷重(kg)
80
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC)
色
アイボリー
寸法D(mm)
160〜330
仕上
静電塗装(アクリル系/エポキシ系)
注意
※天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません
※15階層以下用です