日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー天井吊用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3台)
注文コード
18817068
品番
C-DZG
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
天井吊り用
寸法W(mm)
300〜700
使用荷重(kg)
80
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
160〜340
仕上
溶融亜鉛メッキ
注意
※天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません
※15階層以下用です