曜日別特売
MY-H440430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817106

●※画像はイメージです。

MY-H440430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817106
MY-H440430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817106

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)4000光束(Lm)3910注文コード18817106品番MY-H440430/NAHZ
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
屋内用
仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU44043N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板/白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-H440330/N AHZ光束(Lm)3910明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83調光の可否ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする