日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4台)
注文コード
18817113
品番
C-KZG7
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
壁掛け用
寸法W(mm)
70〜650
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
用途
塩害地向け
寸法D(mm)
160〜340
仕上
溶融亜鉛メッキ