日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4台)
注文コード
18817129
品番
C-LZG
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
傾斜屋根直角置き用
寸法W(mm)
220〜700
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
用途
塩害地向け
寸法D(mm)
100〜540
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
14〜30